sata 電源ケーブルのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
484件の「sata 電源ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDD 電源ケーブル」、「SATAコネクタ」、「HDD ケーブル」などの商品も取り扱っております。
電源コネクタ一体型SATAケーブル サンワサプライランキング1位
シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。 ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。 シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリアルATA電源ケーブル サンワサプライランキング2位
電源コネクタ(大4pin)オス-シリアルATAの内部電源変換用のケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(cm)17ケーブル長(m)0.17コネクタ形状電源コネクタ(大4ピン)オス - シリアルATA15ピンメスアズワン品番64-0899-02RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - メスコネクタ1電源コネクタ(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
1本
799税込879
当日出荷

シリアルATA電源4分岐ケーブル SATA電源(オス) - 4x SATA電源(メス) StarTech.comランキング3位
1個のSATA電源プラグ - 4個のSATA電源レセプタクル 耐久性のある 構造
用途1つのシリアルATA電源コネクタに最大4つのSATAドライブを接続長さ(mm)400ブラック高さ(mm)16.5質量(g)33コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×4 - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)29ケーブル長(cm)40コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス
1個
999税込1,099
翌々日出荷

PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用 StarTech.comランキング4位
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
1個
1,698税込1,868
当日出荷

電源ケーブル 変換名人ランキング5位
変換名人電源ケーブル
SATAを2つに分岐するケーブルです。 ラッチ付きなので安心です。
イエロー/ブラック/レッドタイプラッチありケーブル長(m)0.2コネクタ形状SATA(15ピン オス) - SATA(15ピン メス)×2ケーブル長(cm)約20変換タイプオス-メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×2
1個
729税込802
当日出荷

SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
ケーブル長(m)0.4コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×4
1本
1,198税込1,318
当日出荷

0
長さ(mm)152ブラック/イエロー高さ(mm)15質量(g)19コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス製品幅(mm)25ケーブル長(cm)15.2オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

SATAの内部電源に2分岐出来るケーブルです。 コネクタ部分は信頼性の高い樹脂成形タイプです。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約20cmです。
ケーブル長(m)0.2イエロー/ブラック/レッドコネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×2変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×2
1本
1,198税込1,318
当日出荷

SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。
付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3オス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
1個
3,898税込4,288
当日出荷

IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電長さ(mm)152ブラック高さ(mm)7質量(g)13コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス製品幅(mm)31.5ケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オス
1個
879税込967
当日出荷

1個のSATA電源プラグ 2個のSATA電源レセプタクル 2.5および3.5インチSATA HDDに対応
用途コンピュータの電源にSATA電源接続を追加長さ(mm)152レッド/ブラック/イエロー質量(g)25ケーブル長(m)0.152コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス×2 - SATA電源[15ピン]オスケーブル長(cm)15.2コネクタASATA電源[15ピン]コネクタBSATA電源[15ピン]変換タイプメス - オス
1個
799税込879
翌々日出荷

変換名人SATAケーブル
延長用SATA用データ+電源ケーブルです。 デバイスまでの長さが足りない時などに便利です。
イエロー/ブラック/レッドケーブル長(m)0.5コネクタ形状SATA(7ピン オス)+SATA電源(15ピン オス) - SATA(7ピン メス)+SATA電源(15ピン メス)ケーブル長(cm)約50変換タイプオス-メスコネクタ1SATA7ピン/15ピン一体型コネクタ2SATA7ピン/15ピン一体型
1個
829税込912
当日出荷

オス - メス(15ピン)SATA電源コネクタ ケーブル長30cm
用途システムの構築時やアップグレード時にSATAドライブとケーブルの配置の柔軟性を実現。SATAバックプレーンアダプタの接続を延長。SATAドライブドックの接続を延長レッド/ブラック/イエロー/オレンジ質量(g)23コネクタ形状SATA電源[15ピン]メス - SATA電源[15ピン]オスコネクタBSATA電源 [15ピン]変換タイプメス - オス
1個
1,298税込1,428
当日出荷

●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

仕様コンタクト数 = 15。行数 = 1。ピッチ = 1.27mm。ジェンダー = メス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。シリーズ = SATA。併用可能製品 = 67581圧着端子。ボディ向き = ストレート。長さ = 24.12mm。幅 = 7.7mm。深さ = 20.6mm。ハウジング材質 = サーモプラスチック。シリーズ番号 = 67582。。Molex 1.27 mmシリアルATA圧着レセプタクルハウジング及び電源ケーブルレセプタクル、シリーズ67581 / 67582. 1.27 mm 15極67582シリーズシリアルATAケーブル取り付け圧着レセプタクルハウジング(品番< 800-7002') 800-7002 は黒色の94V-0ポリエステル製で、正確なかん合を可能にするキー機能が付いています。 この1.27 mmシリアルATA圧着ハウジングは、67581シリアルATA圧着レセプタクル電源ケーブル端子(品番< 904-8121') 904-8121/及び< 800-7009') 800-7009 用です。 このシリアルATA圧着レセプタクル端子は金めっきです。端子当たりの最大電流は1.5 A、最大電圧は15 V dcで、22-18 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 品番< 800-7009') 800-7009/は「タイプI」のリール方向で、品番< 904-8121') 904-8121/は「タイプII」リール方向です(詳細についてはデータシートを参照してください)。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149税込164
当日出荷

頑丈な金属製の取り付け金具。7ピンSATAと4ピンペリフェラル電源のアダプタケーブルを分離する22ピンSATAデータ/電源用コネクタを同梱
用途既存のデスクトップコンピュータに2.5インチHDDの性能を追加。ノートパソコン用2.5インチSATA HDDをデスクトップ3.5インチベイで使用。使用していない2.5インチSATA HDDをデスクトップコンピュータの追加ストレージとして使用。ノートパソコンの2.5インチドライブからデスクトップコンピュータにデータを移行
1セット
1,498税込1,648
3日以内出荷

1x SATAプラグ 1x ペリフェラル電源(大4ピン) メス コネクタ ケーブル長さ30cm
長さ(mm)300レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)8質量(g)16湿度(%RH)40~60コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス保存温度(℃)24~25製品幅(mm)30動作温度(℃)20~80ケーブル長(cm)30.5オス形状SATA電源[15ピン]メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)変換タイプメス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2SATA15ピン
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

薄型光学SATA機器をデスクトップPCへ接続可能にします。
レッド/ブラック/ブルーコネクタ形状Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATA電源(15ピン) オス/Slimline SATA(電源6ピン、データ7ピン) メス[パソコン側 ] - SATAデータ(7ピン) メスインターフェースSATA 1.5Gb/s、3Gb/sケーブル長(cm)50(データ)/13(電源変換)変換タイプメス - オス/メス - メス
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷

シリアルATA3規格対応です。転送速度6.0Gb/sに対応しています(1.5Gb/s、3Gb/sにも対応) 従来のシリアルATA2(300Mb/s)に比べて、シリアルATA3(600Mb/s)は、実効速度が約2倍に高速化されます。※理論値 ストレート(ラッチ付き)-下L型コネクタです。
規格シリアルATA3コネクタ形状SATAコネクタ 7ピンメス(ラッチ付き) - SATAコネクタ 7ピンメス(下L型)伝送速度(Mbps)600プラグ形状ストレート - 下L型伝送速度(Gbps)6導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
1個
3,298税込3,628
当日出荷